科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト。液晶パネルのわかりやすい表示と操作性。色の再現性の優れたLED素子を使用。特殊照明モードで動画撮影を演出
仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上 付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書 質量(g)【LEDライト】290 出力(W)【LEDライト】15 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121 平均演色評価数(Ra)96以上 色温度(K)3200~6500±200(100ステップ) 照度(Lx)360/m 入力電源AC/DC電源対応(別売品) モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチ アズワン品番65-1746-15 調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷