37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)抽出器 PCB還流装置用
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)195 胴外径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

・共通摺合せソックスレーのオプション抽出部です。 ・加熱するサンプルフラスコからの蒸気が直接抽出部を加温する構造のため、通常よりも高い温度で効率のよい抽出をおこなうことが可能です。
用途043120-01用 材質ほうけい酸ガラス
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-24 上部摺合透明摺合45
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P250はフィルターの概略ポアサイズです。
用途043120-01・032080-01用 材質ほうけい酸ガラス
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)255 型式150mL用 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-34
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用 材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)160~250 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
26,980 税込29,678
33日以内出荷

SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-24
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。 材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-34 内寸法(Φ×Hmm)100×11
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

SPCセミ・ミクロ脂肪抽出器セット用のスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)160~250
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス 型式150mL
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に 付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス
1セット
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150 球径(Φmm)75 摺合せ24/40
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質ほうけい酸ガラス フィルター160~250μm 上部摺合45/50 下部摺合29/42
1セット
169,800 税込186,780
33日以内出荷

・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合34/45
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷

・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。
容量(mL)150 材質ほうけい酸ガラス 球径(Φmm)75 摺合せSPC-24
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1000 主管透明摺合45
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)315 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

・セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。 ・各種環境ホルモンなどに関連する物質の抽出装置として利用できます。 ・食品、土壌など固形物(固体物)からの抽出装置としても利用できます。 ・試料を入れる抽出部はセパラブルフランジを採用、口内径は100mmです。 ・各部の接続ジョイントは、真空グリースが不要のSPCジョイントを使用。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
259,000 税込284,900
33日以内出荷

水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質ほうけい酸ガラス
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合透明摺合45
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)レーリッヒ管
レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)マジョニア管
レーリッヒ管、マジョニア管は牛乳、乳製品の脂肪分や粗脂肪抽出用の抽出管です。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

080570-811 POV試験紙(過酸化物価試験紙) SIBATA(柴田科学) 動画あり
使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。 製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。 油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。 全操作時間は約4分間の簡易測定です。
仕様色見本(0、10、30~50) 寸法(mm)過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H) アズワン品番6-9632-01
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

SIBATA(柴田科学)フィルター
BUCHI高速高圧溶媒抽出装置E-916/914用パーツ。
適合機種E-916/914 取付部下部
1箱(100個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

作業環境中でチャコールチューブやシリカゲルチューブに捕集された有機溶剤を二硫化炭素等で抽出の際に使用されます。
1箱(60本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

TenaxOVSチューブ(フタル酸エステル用)、OSHA104に準拠した、フタル酸エステル類用で溶媒抽出タイプのガスチューブです。充填剤としてテナックスを使用しています。
用途フタル酸エステル用
1箱(10本)
64,980 税込71,478
32日以内出荷

●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプEW、2層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ アズワン品番64-3880-72 関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) チューブ長さ(mm)70 取扱説明書(0.57MB) 充填量100mg/50mg 入数(本)24
1袋(24本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。
用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。 セット内容シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個 測定範囲(mg/L)0.0~5.0 反応時間2分 カラーチャート目盛0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫) 測定物質フッ素 アズワン品番64-8273-66
1セット
6,598 税込7,258
3日以内出荷

XAD-2 OVSチューブ(石英フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアノジン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
1箱(10本)
50,890 税込55,979
32日以内出荷

XAD-2 OVSチューブ(ガラス繊維フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアジノン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
1箱(10本)
42,490 税込46,739
32日以内出荷

●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集 充填材20~40メッシュ球状活性炭
1箱(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング