室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~100
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約8時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
¥78,400
税込¥86,240
翌々日出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
型式PCX-1
測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)約250(乾電含む)
電源USB形式(micro_B)
測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥78,400
税込¥86,240
3日以内出荷
室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。
用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用
幅(mm)20
質量(kg)0.03
高さ(mm)27
奥行(mm)20
アズワン品番64-8273-69
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1箱(4本)
¥4,498
税込¥4,948
32日以内出荷
黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。
黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。
用途IES-4000型用
型式GTM-1型
質量(g)約130
電源IES-4000本体より供給
測定範囲(℃)0~70
寸法(Φmm)75
温度調節範囲(℃)0~60
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
用途コロナ禍における人口密集度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲CO2:360~4000ppm
質量(g)180
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~100
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約10時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥43,200
税込¥47,520
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。