無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ
再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
電源単3乾電池×3本
寸法(mm)60×40×140
測定範囲000~999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。
センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚
寸法(mm)70×26×72
質量(g)130
防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
防塵防水性能IP67相当
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。