絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,508)
  • TGK(東京硝子器械)(2,766)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,562)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,615)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,275)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ 千代田通商金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ千代田通商
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入 千代田通商メガフィッテイング用スリーブ MH-10用 10個入千代田通商
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷
メガフィッティング交換用スリーブです。
仕様●適用メガホースサイズ内外径(mm):10×12.5●使用流体:空気●使用圧力:1.5MPa●流体温度(℃):-5~60℃●材質/仕上:ポリアセタール樹脂●原産国:日本●コード番号:146-0620アズワン品番67-9186-25
金属カップリング フリーアングルSTタイプ 6.5mm 3FAシリーズ 千代田通商金属カップリング フリーアングルSTタイプ 6.5mm 3FAシリーズ千代田通商
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ 千代田通商金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ千代田通商
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造ユニオンティー 千代田通商タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造ユニオンティー千代田通商
999税込1,099
1個
8日以内出荷
溶接環境に適したオール金属製のワンタッチ継手です。
エア分岐管 スリーブ 10個入 千代田通商エア分岐管 スリーブ 10個入千代田通商
479税込527
1袋(10個)
4日以内出荷
耐水性マルチスパイラルチューブMES ホース径8×5 35山 千代田通商耐水性マルチスパイラルチューブMES ホース径8×5 35山千代田通商
5,198税込5,718
1本
13日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブを使用した多芯のスパイラルチューブです。
仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:336-1227アズワン品番67-9184-44
樹脂カップリングプラグ 千代田通商樹脂カップリングプラグ千代田通商
259税込285
1個
8日以内出荷
樹脂製カップリングプラグです。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0026アズワン品番67-9184-57
メガホースバランサー 3KG 3mホース 千代田通商メガホースバランサー 3KG 3mホース千代田通商
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
ホースのみでツールを吊り下げる事が出来ます。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:340-2692アズワン品番67-9185-46
金属カップリング 流量調整付フリーアングルPタイプ R1/4 オネジタイプ 流量調整付き 千代田通商金属カップリング 流量調整付フリーアングルPタイプ R1/4 オネジタイプ 流量調整付き千代田通商
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 流量調整が出来ます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4885アズワン品番67-9184-54
金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4 千代田通商金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4千代田通商
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。 エア工具などの手元の自在継手として。
仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886アズワン品番67-9184-45
CHS-MPカップリング ホース6×10 千代田通商CHS-MPカップリング ホース6×10千代田通商
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
先端防塵カバー付きで、先端部の傷つきも軽減出来ます。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0011アズワン品番67-9184-84
タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造メイルエルボ チューブ径12mm ネジ1/4 千代田通商タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造メイルエルボ チューブ径12mm ネジ1/4千代田通商
999税込1,099
1個
8日以内出荷
溶接環境に適したオール金属製のワンタッチ継手です。
仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:324-8008アズワン品番67-9184-43
ヘッダーブロックCB 千代田通商ヘッダーブロックCB千代田通商
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
1箇所から3箇所に分岐出来る商品です。
仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:340-2691アズワン品番67-9184-83
フリーアングル STタイプ 3FAシリーズ 千代田通商フリーアングル STタイプ 3FAシリーズ千代田通商
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ 千代田通商ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ千代田通商
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
強度、耐食性向上です。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止します。PBT樹脂を採用しています。各種エア配管用。