絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,907)
- Merck(メルクミリポア)(2,976)
- TGK(東京硝子器械)(2,708)
- 三商(2,385)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,629)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
- エスコ(870)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング フリーアングルSTタイプ 6.5mm 3FAシリーズ
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
金属カップリング 流量調整付フリーアングルPタイプ R1/4 オネジタイプ 流量調整付き
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 流量調整が出来ます。 エア工具などの手元の自在継手として。仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4885アズワン品番67-9184-54
金属カップリング フリーアングルMタイプ R1/4 R1/4
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。 回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。 ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。 エア工具などの手元の自在継手として。仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、R1/4●使用温度範囲:-5~60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4、R1/4●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4886アズワン品番67-9184-45
CHS-MPカップリング ホース6×10
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷先端防塵カバー付きで、先端部の傷つきも軽減出来ます。仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:342-0011アズワン品番67-9184-84
タッチコネクターFUJI-Hタイプ 鍛造メイルエルボ チューブ径12mm ネジ1/4
千代田通商¥999税込¥1,0991個8日以内出荷溶接環境に適したオール金属製のワンタッチ継手です。仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:324-8008アズワン品番67-9184-43
ヘッダーブロックCB
千代田通商¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷1箇所から3箇所に分岐出来る商品です。仕様●使用圧力(MPa):0.8●原産国:日本●コード番号:340-2691アズワン品番67-9184-83
タッチコネクター(H)用ブラインドプラグ
千代田通商¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)4日以内出荷スパッタ環境で使用出来るブラインドプラグ用途継手のブラインド材質しんちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品