関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アストロプロダクツフルードテスター
冷却水(LLC)の氷点とバッテリー電解液の比重の測定ができます。先端部のプリズムに測定対象の液体を垂らし、カバープレートを下した状態でレンズをのぞき込むことで、測定結果を確認することができます。キズやホコリを防ぐ専用収納ケース、液体を垂らす際に便利なスポイトなどが付属します。
仕様バッテリー液の比重測定 バッテリー:1.100~1.400kg/L 付属品スポイト、マイナスドライバー、ウェス、収納ケース【測定範囲】 トラスコ品番253-3326 寸法(mm)W160×Φ40 質量(g)100 温度(℃)冷却水の氷点測定 エチレングリコール:0~-60(0%~66.6%)、冷却水の氷点測定 プロピレングリコール:0~-50(0%~62.4%) 使用環境温度(℃)室内環境20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷