耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.16~0.19
収納枚数(枚)200
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。
石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。
高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120
内径×外径×深さ(mm)50×60×20
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
¥78,900
税込¥86,790
102日以内出荷
サイズ(mm)25×75
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥8,390
税込¥9,229
6日以内出荷
液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。
スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。
12枚のスライドを確実に収容します。
オートクレーブ可、ポリプロピレン製。
200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
¥11,100
税込¥12,210
6日以内出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
仕様金属不純物(ppm)Na0.8K0.7Li0.4Mg0.1Cu<0.05Fe0.2Ca0.6AI15
材質(品種名)HERALUX
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
刃先に天然ダイヤモンドを使用したガラスカッターです。
鉄頭部分に当て金を添えつけることで、ダイヤ刃先及びその周辺部分を保護し、鉄頭部分の摩耗防止、薄い定規を置いて切る際の鉄頭部の定規への乗りあがりを防ぎます。
厚さ(mm)3
材質透明石英ガラス板
仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
¥129,080
税込¥141,988
48日以内出荷
タイプアスピレーター
材質硝子
外径(Φmm)外筒:35
足外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)12.5
TGK品番0837-14-37-01
寸法(mm)130×93×121
1個
¥7,326
税込¥8,059
3日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
肉厚(mm)1
材質ガラス
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE
内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
材質ガラス
外形寸法(mm)394×204×330
内形寸法(mm)354×161×305
材質ポリプロピレン(PP)
フタ中仕切付き
1台
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
材質ガラス
仕様玉蓋のみ
材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状角型
耐熱温度(℃)約100
仕様コック付き、上口デシケーター用コック
TGK品番0814-07-06-51
材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
摺合せ24/29
ノズル外径(Φmm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
Fineのガラス太足ロートです。
仕様コック付き、蓋のみ
材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。