商品豆知識
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。
RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。
缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。
品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。
包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。
JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
区分A型
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82
寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分A型シリカゲル
質量(g)5/袋
吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
欠品中
耐熱性・断熱性にすぐれています。
柔軟で使いやすく加工にすぐれています。
電気絶縁性にすぐれています。
耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)1000
長さ(m)50
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8
TGK品番603-87-20-04
品名断熱シリカクロス
常用温度(℃)+1000
1個
¥22,900
税込¥25,190
10日以内出荷
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。
石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。
高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120
内径×外径×深さ(mm)50×60×20
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
¥78,900
税込¥86,790
102日以内出荷
厚さ(mm)3
材質透明石英ガラス板
仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
¥129,080
税込¥141,988
48日以内出荷
材質本体:透明アクリル
適合留金タイプ
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
本体質量(kg)6
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥21,400
税込¥23,540
3日以内出荷
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル
適合留金ロックタイプ
扉形式1枚式
仕様●シリカゲル皿:1枚
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
質量(kg)5
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥24,900
税込¥27,390
17日以内出荷
仕様コック2個と中板付き
仕様コックと中板付き
材質オレンジ透明PVC
適合留金タイプ
棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚
棚段5段(固定式)
本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)
本体内寸法(mm)265×320×H465
質量(kg)約6
付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥27,200
税込¥29,920
3日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
種類五面透明
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
材質合成石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。
生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。
ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。
耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
連続使用温度(℃)1000
組織平織
長さ(m)30
温度(℃)1100(分類)
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内で残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。
生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。
ステンレス線で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。
耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及びの濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属からの浸食にも耐えられます。
厚さ(mm)2.0
幅(mm)1000
連続使用温度(℃)1000
組織平織
仕様●分類温度(℃):1100
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚
真空バルブ外径8mm 2個
本体外形寸法(mm)355×225×H450
本体内寸法(mm)260×180×H260
仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
用途分光光度計用
タイプ二面透明
光路長(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
タイプ全面透明
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
TGK品番0079-15-15-31
寸法(mm)Φ60×Φ35×30
容量(mL)60
1枚
¥54,900
税込¥60,390
17日以内出荷
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。