43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
117,800 税込129,580
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
92,300 税込101,530
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英球入冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
107,900 税込118,690
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
41,100 税込45,210
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
54,500 税込59,950
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK品番0000-10-27-02 寸法(mm)上部口内径:Φ7、上部口外径:Φ10、上部口より直管の長さ:58、上部口より肩までの長さ:65、側管口外径:Φ9.5(口に近い)、Φ8(冷却器に近い) 下部雄型共通40/50
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。
用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置 容量(mL)500 外形寸法(mm)Φ160×208H
1台
197,900 税込217,690
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超冷却機能で庫内温度を短時間でクールダウンします。 ドライアイスとは異なり炭酸ガスを発生させません。 冷凍庫で凍結させれば何度でも冷やすことができます。
本体寸法(mm)65×100 本体質量(g)50
1箱
5,390 税込5,929
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 共通蛇管冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
14,652 税込16,117
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通空気冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
5,643 税込6,207
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine共通空気冷却器
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
1本
6,039 税込6,643
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
13,860 税込15,246
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine透明空気冷却器
Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
1本
8,613 税込9,474
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)F透明共通空気冷却器
上部透明共通15/25 下部透明共通15/25 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
8,316 税込9,148
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
20,889 税込22,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine透明球入冷却器
Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
21,582 税込23,740
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
1本
30,492 税込33,541
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本
25,443 税込27,987
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8±0.5
1本
16,137 税込17,751
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)(冷却筒)300 摺合せ上部透明共通:19/38、下部透明共通:29/42 吸引口外径(Φmm)8±0.5 仕様●冷却部外径(胴径):Φ35±1 mm
1本
27,720 税込30,492
10日以内出荷

アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8 TGK品番161-64-74-01 材質天然ゴム/PE 質量(g)10 品名マルチコネクター 内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5 チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
2,090 税込2,299
当日出荷

TGK(東京硝子器械)0℃ラブトップクーラー
酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。1.5mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
1個
28,512 税込31,363
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine透摺リービッヒ
Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
18,018 税込19,820
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
カラム長さ(mm)200
1本
8,514 税込9,365
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)300 摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25 胴外径(Φmm)20
1本
10,890 税込11,979
33日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine共通リービッヒ
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
1本
11,484 税込12,632
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
1本
11,682 税込12,850
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
8,534 税込9,387
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テクニアイス ハード
1シートが24ブロックになっているので、使用目的に合わせてカットできます。 超低温(-80℃以下)で冷凍するとドライアイスと同等以上の威力を発揮し、氷の約6倍長持ちします。 丈夫なフィルム構造なので、繰返し使用もでき、最大-187℃まで本体を冷却します。 使用方法は、水または温水に浸し冷凍庫に入れて凍らせます。低温で凍結させるほど長持ちします。
タイプハード(両面) 構造四層構造 本体寸法(mm)280×400
1枚
1,290 税込1,419
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)紛体定量投入器
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
229,000 税込251,900
22日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ 発泡厚(mm)8 長さ(m)1
1本(1m)
4,425 税込4,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ 長さ(m)1
1本(1m)
3,406 税込3,747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラー
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 モーターインダクションフィードバック制御 撹拌容量(L)0.05~3 外形寸法(mm)154×181(230)×123H 付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個 TGK品番692-63-07-31 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付) 磁力5500G(希土類ネオジウム) プレート寸法(Φmm)128
1台
特価
85,980 税込94,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineクールスターラー
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。 槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。 半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3~+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50~1000 温度調節デジタルPID制御
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ラボミル2 OML-2
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm 寸法(mm)W180×D145×H285 質量(kg)1.7 付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
34,700 税込38,170
6日以内出荷

1個
18,810 税込20,691
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,682 税込12,850
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,582 税込23,740
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)