19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
12,870 税込14,157
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 128カップ
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(段階希釈用) 内容量(mL)9 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PP、滅菌済み
1箱
8,290 税込9,119
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 40本
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用) 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
1箱
7,290 税込8,019
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
39,500 税込43,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
39,590 税込43,549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓なし
1本
26,730 税込29,403
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,307 税込4,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1本
347 税込382
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
28,482 税込31,330
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
1セット(12個)ほか
13,127 税込14,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き) TGK品番513-23-64-12 型式AP-BIC
1個
17,800 税込19,580
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
34,500 税込37,950
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロロホルム等の有機溶媒対応。 上面摺り仕上げに付、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。 12連ピペッターにも対応。 気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。
適合フタ付き 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1) オートクレーブの可否乾熱滅菌可能 仕様●V型底幅(mm):約118mm
1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)