アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
厚さ(mm)10
材質シリコン
色茶色
使用温度範囲(℃)-60~200
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.8
TGK品番603-87-20-04
品名断熱シリカクロス
常用温度(℃)+1000
1個
¥22,900
税込¥25,190
10日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め
電源AC100V コンセント付き
耐熱温度(℃)400
仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
断熱性に優れています。
反撥弾性に優れています。
低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。
各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)200
耐寒温度(℃)-60
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。
断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。
3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。
右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。
イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式
温度範囲(℃)60~260
温度制御DF-PID制御方式
電源AC100V 1Φ
付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。
隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。
ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。
隔壁の内外面に密着しますので、内部への埃の浸入をふせぎます。外部にも内部の空気を遮断します。
内部を空洞にしていますので、断熱効果があります。
ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。
RoHSやREACHIにも対応しています。
適合ケーブル外径(Φmm)10~13
仕様●隔壁孔径(Φmm):22●隔壁適合厚さ(mm):0.6~2.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。