426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEニップル
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE球
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。 寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE 長さ(m)1
1個
2,970 税込3,267
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 材質PTFE製
1枚
5,990 税込6,589
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
1,580 税込1,738
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE製アダプター
感温部の位置決めが容易です。 接液部は全てPTFE製です。 シール部はソロバン玉を使用しています。
1個
8,490 税込9,339
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー 仕様耐熱性:-100~288℃ 目盛なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
449 税込494
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEタンクジョイント
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
1個
8,690 税込9,559
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ソフトシール PTFE製
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。 非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260 引張強度30 N/mm2 融点(℃)327 使用圧力(MPa)気体:2、液体:5 材質PTFE
1巻
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)PTFEセパラカバー
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5 ツバ内径(Φmm)100 TGK品番0079-15-43-01 材質(溶接部)PTFE ポートサイズ3/4"NPT 主管垂直_24/40 側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
1個
65,900 税込72,490
33日以内出荷

1個
17,820 税込19,602
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE パンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)0.5
1枚
6,390 税込7,029
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)BTチューブ PTFE製
BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
材質PTFE 耐用温度(℃)-40~260
1個
1,386 税込1,525
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10m
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE チューブ長さ(m)10
1巻
2,475 税込2,723
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)SPパッキン PTFE製
未焼成のフッ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
材質PTFE 耐熱温度(℃)-100~+150 使用流体化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
1巻
7,298 税込8,028
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE点滴びん
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
1本
10,603 税込11,663
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE接続ジョイントIP型
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取付けます。パネルナットを外して、パネルに差し込みパネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
1個
5,346 税込5,881
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋
3,790 税込4,169
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1巻(1m)
3,198 税込3,518
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
1個
23,700 税込26,070
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEグリース 50g入
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50 最高使用温度(℃)150 色調白色 塗布量約50g/m2
1個
12,969 税込14,266
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,390 税込7,029
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1 最高使用温度(℃)260 材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
30,980 税込34,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色) 1巻長さ(m)20 使用流体空気・水※1、不活性ガス 適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2 最高使用温度(℃)260 材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製 2L
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。
容量(mL)2000 直径×高さ(mm)132×198 材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 種類ビーカー
1個
24,255 税込26,681
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)蒸発皿 PTFE
汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。
材質PTFE
1枚
13,600 税込14,960
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷