商品豆知識
本洗浄液は、ポンプ内の錆などの不溶性微粒子を流し出しやすくするために洗浄剤の流動性を調整しております。
容量(L)18
1本
¥30,190
税込¥33,209
10日以内出荷
浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。
制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。
血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
数種の特殊界面活性剤にCEAとグリコール類を配合した色素で変わる特殊洗浄剤です。
低泡性で除菌効果を兼ねた浸漬と超音波洗浄器用洗浄剤です。
洗浄時においてブルー色から中性になると薄黄色に変色し、洗浄能力が一目で判ります。
初期洗浄液:ブルー色→中性液:薄黄色→酸性水溶液:黄色
中性溶液になりますと防錆力がなくなり、除菌効果がなくなります。
一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン型の医療理化学器具の浸漬用液体洗浄剤です。
頑固な血液、蛋白質、脂肪質、マジックを速やかに洗浄するのに最適です。
使用量を考えた経済的な洗浄剤です。
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。