科学研究・開発用品 (19) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: TGK(東京硝子器械)すべて解除
Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械) 102日以内出荷
仕様 pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl 使用温度範囲(℃) 0~60 抵抗(kΩ) 【ガラス側内部】20以下(at25℃) ケーブル長(m) 5 キャップ ベークキャップ ケーブル 1芯ケーブル(黒、フジクラ) 電極 Ag-Agcl 端子 BNC
水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械) 9日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番 238-80-63-03 測定範囲(mg/L) 0.1~2.0 測定項目(pH) 残留塩素・pH
水質比色測定器 残留塩素 DPD法 TGK(東京硝子器械) 7日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番 238-80-63-01 測定範囲(mg/L) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
水質比色測定器 高濃度残留塩素 TGK(東京硝子器械) 6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番 238-80-63-02 測定範囲(mg/L) 10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH TGK(東京硝子器械) 6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番 238-80-63-04 測定項目(pH) 残留塩素・高濃度残留塩素・pH
ロビボンド残留塩素測定器 J型 TGK(東京硝子器械) 6日以内出荷
英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様 J型錠剤:DPDNo.1、No.3各100錠付き TGK品番 968-80-63-01 ディスク 3/40J 塩素測定範囲(mg/L) 0.1~2.0
ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型 TGK(東京硝子器械) 6日以内出荷
英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様 錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付き TGK品番 968-80-63-04 測定範囲(pH) 6.8~8.4 塩素測定範囲(mg/L) 0.1~2.0
TOX-90/90i用標準電極 TGK(東京硝子器械) 6日以内出荷
応答速度が速く、安定性にすぐれたポーラログラフ方式のセンサーを採用しました。ガルバニックセル方式センサーに見られる、電解液や測定極の汚れによる感度劣化が非常に少なく高精度な測定ができます。
TGK品番 600-80-75-05 型式 OX90-3N 温度補償(℃) 標準添付電極 DOmg/L測定範囲 ―
pH測定用電極 GST-2411C TGK(東京硝子器械) 7日以内出荷
※ガラスボディー
用途 有機溶媒用 型式 GST-2411C 適合 HM-10~14P TGK品番 606-66-01-35
PHメータ デジタル HM-20J TGK(東京硝子器械) 7日以内出荷
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式 HM-20J 仕様 (Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV) TGK品番 606-66-01-02 摘要 DC電源対応、マニュアルpH計
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械) 当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
ダイヤル式水質測定器 TGK(東京硝子器械) 6日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途 プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 錠剤 TGK(東京硝子器械) 10日以内出荷
簡易型でリーズナブルな取り扱いやすいタイプです。
測定範囲 0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L セット内容 色 見本ボックス×1、丸型セル×3DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1(50錠)×1収納用ビニールケース×1
溶存酸素電極 OE-570BA TGK(東京硝子器械) 7日以内出荷
型式-OE-570BA防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途 無流速測定対応用 TGK品番 606-80-75-18
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ネジ口試験管 マルエム[理化学・容器] 税込 ¥ 26,378 ~ ¥ 23,980 ~