強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
TGK品番692-63-07-02
型式F-202
温度暴走防止機構なし
仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個
1個
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
単相200V 5kWの大容量負荷に対応。
独立デジタル過昇防止器および漏電ブレーカを搭載し安全にご使用いただけます。
P・I・D定値温度調節および簡易プログラム温度調節が可能(ランプ・ソークー体8ステップ) ※ランプを設定した場合は最大16ステップ相当
温度範囲(℃)0~750
電源電圧単相AV200±10%
制御方式SSRによる電圧出力、単相200V最大5kW(抵抗負荷)
センサーK熱電対入力に対応
使用環境条件温度:0~35℃/湿度:20~90%RH(結露なき事)
消費電力100VA以下(ヒータ出力除く)
外形寸法(mm)W160×D240×H157
付属品電源ケーブル2m(先端はお客様で加工ください)
仕様●設定温度範囲(℃):0~750(設定変更により最大1372まで変更可)
1台
¥119,500
税込¥131,450
3日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280
制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)
定格電流(A)30
発熱体カンタル線・ニクロム線
インパルス電圧(V)DC4~12
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。