科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電動 ブラシ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine エコモーター
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較) ※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W) 小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。 モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。 強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。 緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。 安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。 ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。 安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。 スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。 ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。 前後スライダーにより位置決めが容易です。 表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル 質量(kg)2.3 表示LCD 4桁 モーターDCブラシレスモーター 35W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー アーム寸法(mm)Φ15×280 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176 チャックドリルチャック(最大Φ10mm) 回転制御フィードバック制御 電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。 80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。 過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用 回転数(min-1[r.p.m])30~3000 電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA 定格トルク(N・m)0.2 仕様本体にクランプホルダー付き 付属品クランプホルダー21×16 TGK品番386-63-03-60 質量(kg)2.8 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
197,000 税込216,700
3日以内出荷

フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御 マグネットネオジム・希土類 外形寸法(mm)183×206×84 質量(kg)1.9 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで) 使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと 付属品撹拌子(40mm)×1 仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷