63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 黒(本体) タイプ遮光
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE 内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1本
198 税込218
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカット
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine標準試薬保存容器
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
1個
12,700 税込13,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,871 税込3,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1本
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06 分注範囲(mL)100 シリコン栓No.15
1本
74,900 税込82,390
3日以内出荷

JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
39,500 税込43,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
1個
65,600 税込72,160
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(24本)ほか
4,732 税込5,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8 仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PE TGK品番842-04-35-01 品番225176SP 外径×高さH(Φmm×mm)12×32 胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
1個(100組)
12,400 税込13,640
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
39,300 税込43,230
6日以内出荷


TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びん
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
1本
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注ぎやすく防滴仕様の容器です。 フタは液漏れに強く内フタは不要です。 ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。 PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ 適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ 材質PFA
1本
18,100 税込19,910
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,830 税込7,513
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)