210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
1個
117,400 税込129,140
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304 TGK品番0419-32-11-10 品番90 高さ(mm)72 足径(Φmm)11 内径(mm)87
1個
1,742 税込1,916
6日以内出荷


1本
3,069 税込3,376
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
5,821 税込6,403
6日以内出荷

1個
94,900 税込104,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)C型ムッフ SUS304製
直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
材質SUS304 TGK品番561-55-17-53 摘要外径13Φmm
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷

1本
1,010 税込1,111
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-18A SUS304製
型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18 TGK品番561-54-66-02
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷

1本
1,851 税込2,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1500 外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 付属品雄ネジ、ナット、座金 ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
1本
4,950 税込5,445
3日以内出荷

長さ(mm)600 外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 付属品雄ネジ、ナット、座金 本体質量(g)194 ねじ(mm)直径:10溝のピッチ:1.5
1本
2,633 税込2,896
10日以内出荷


TGK(東京硝子器械)粉砕ボール SUS製
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度/低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS-304)
1袋(30個)ほか
1,840 税込2,024
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質ステンレス18-8(SUS304) 形状角型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,029 税込5,532
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質SUS304 形状角型 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315 仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
1個
7,128 税込7,841
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,718 税込52,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)80保存缶 SUS304製
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
1個
2,534 税込2,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)密閉缶運搬用 SUS304
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L)27 仕様締金具数(組)3 TGK品番0419-32-21-10 深さ(mm)335 内径(mm)330
1缶
40,768 税込44,845
8日以内出荷





材質ステンレス18-8(SUS304) 形状角型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,435 税込7,079
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフSUS61×107×139 4段
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610 仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
1台
106,920 税込117,612
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)乳鉢 SUS製 深型 乳棒付
ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。
1組
86,900 税込95,590
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シェルフSUS46×107×139 4段
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)460 仕様SUS304高級ステンレス製。錆を完全にシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
1台
92,664 税込101,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-05 品名タービン
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ループ SUS製 細棒柄 100本
柄が丸棒状のため、缶(425-02-19-51,-52)に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます。 柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます。
種類ループ(ステンレス製) 材質ステンレス
1袋
67,900 税込74,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-01 品名ファン
1個
399 税込439
3日以内出荷

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-03 品名ソフト十字(PAT)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1箱
6,990 税込7,689
8日以内出荷