絞り込み
ブランド
  • 日油技研工業
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,234)
  • Merck(メルクミリポア)(2,972)
  • TGK(東京硝子器械)(2,762)
  • 三商(2,389)
  • ADVANTEC(1,686)
  • Thermo Fisher Scientific(1,628)
  • ケニス(1,547)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,315)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,215)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,075)
  • ジーエルサイエンス(1,045)
  • ビーエム機器(1,018)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,002)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾熱滅菌ラベル 日油技研工業

    乾熱滅菌ラベル

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(500枚)
    当日出荷
    特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
    仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
  • オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業

    オートクレーブ用滅菌カード

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷
    滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
    用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)
    欠品中
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
  • 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(1000枚)
    欠品中
    滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
    仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
  • HPSP R滅菌テープ 日油技研工業

    HPSP R滅菌テープ

    日油技研工業
    17,900税込19,690
    1箱(9巻)ほか
    翌々日出荷
    AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
  • 紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ 日油技研工業

    紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ

    日油技研工業
    8,598税込9,458
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途汎用シール方式ヒートシール
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
  • 工程管理用殺菌カード 日油技研工業

    工程管理用殺菌カード

    日油技研工業
    4,798税込5,278
    1セット(250枚)
    5日以内出荷
    殺菌条件に到達しているかどうかが簡便に判別できます。
    寸法(mm)20×150
  • スチーム・インテグレータ・カード 日油技研工業

    スチーム・インテグレータ・カード

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(250枚)
    6日以内出荷
    高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。
    寸法(mm)25×62テープ幅(mm)25
  • 滅菌用包装紙 SS-25シリーズ 日油技研工業

    滅菌用包装紙 SS-25シリーズ

    日油技研工業
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高い撥水性を備えたラッピング材です。
    ホワイト
  • 滅菌用包装紙 WSシリーズ 日油技研工業

    滅菌用包装紙 WSシリーズ

    日油技研工業
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高い撥水性を備え、不織布よりも経済性に優れたラッピング材です。
    ブルー
  • 滅菌用包装紙 NWシリーズ 日油技研工業

    滅菌用包装紙 NWシリーズ

    日油技研工業
    29,980税込32,978
    1箱(150枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強度と柔軟性、ドレープ性を兼ね備えたラッピング材です。
    グリーン
  • ディスポトレー DTシリーズ 日油技研工業

    ディスポトレー DTシリーズ

    日油技研工業
    28,980税込31,878
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オートクレーブ、EOガス滅菌の両方に使用でき、昇格処分が可能な圧着パルプを素材としたトレーです。
  • XRラベル 放射線インジケータ 日油技研工業

    XRラベル 放射線インジケータ

    日油技研工業
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    X線15Gy照射により、インジケータの色が明瞭に変化します。血液バッグへの貼り付けが容易です。
    寸法(mm)15×50テープ幅(mm)15アズワン品番61-0186-01保管環境冷蔵
  • テストシート 日油技研工業

    テストシート

    日油技研工業
    7,398税込8,138
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    ボウィー&ディック式試験用パックに用いる専用インジケータシート。滅菌後は白から黒褐色へ明瞭に色調が変化します。
    サイズ(mm)210×270アズワン品番61-0185-15
  • 鋼製小物固定用シート 日油技研工業

    鋼製小物固定用シート

    日油技研工業
    13,700税込15,070
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • HP滅菌バッグ 日油技研工業

    HP滅菌バッグ

    日油技研工業
    9,998税込10,998
    1セット(100枚)ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • 紙製滅菌バッグ 鉗子立用キャップ 500枚入 PBシリーズ 日油技研工業

    紙製滅菌バッグ 鉗子立用キャップ 500枚入 PBシリーズ

    日油技研工業
    15,980税込17,578
    1箱(500枚)
    当日出荷
    シール方式シールなし
  • UVラベル(R) 100枚 日油技研工業

    UVラベル(R) 100枚

    日油技研工業
    6,098税込6,708
    1袋
    7日以内出荷から10日以内出荷
    紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りませんが、経時することで退色します。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に接着剤付ですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。