絞り込み
ブランド
- 日油技研工業
- モノタロウ(97)
- ADVANTEC(316)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(370)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(286)
- SIBATA(柴田科学)(1,221)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(467)
- Thermo Fisher Scientific(316)
- アズワン(2,252)
- アラム(291)
- エスコ(349)
- ケニス(1,370)
- コクゴ(543)
- サンプラテック(377)
- ナリカ(620)
- フロンケミカル(762)
- マクセル(378)
- 三商(2,373)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(398)
- ブランドをもっと見る

オートクレーブ用滅菌カード
日油技研工業¥3,998~税込¥4,398~1箱(250枚)ほか当日出荷滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
乾熱滅菌ラベル
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(500枚)当日出荷特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
滅菌カード(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(250枚)当日出荷オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
滅菌ラベル(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(1000枚)当日出荷滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)
日油技研工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(200枚)ほか当日出荷から6日以内出荷カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
HPSP R滅菌テープ
日油技研工業¥18,800~税込¥20,680~1箱(9巻)ほか当日出荷から翌々日出荷AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
スチーム・インテグレータ・カード
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981セット(250枚)6日以内出荷高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。寸法(mm)25×62テープ幅(mm)25
鋼製小物固定用シート
日油技研工業¥14,900~税込¥16,390~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)