絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(9,529)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,580)
  • ADVANTEC(1,788)
  • Thermo Fisher Scientific(1,637)
  • ケニス(1,619)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,278)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm 日東工器ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm 日東工器ねじ整列皿 静電 ねじサイズ2.0~2.6mm日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4233幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)2.0~2.6穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm 日東工器ねじ整列皿 静電 ねじサイズ1.7~2.0mm日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4232幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)13.5穴数273個ねじ寸法(mm)1.7~2.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
MH-100用6Φ吸着パッド 10入 日東工器MH-100用6Φ吸着パッド 10入日東工器
3,688税込4,057
1組
6日以内出荷
内容6Φmm吸着パッド(10個入り)
信号ケーブル 日東工器信号ケーブル日東工器
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ブラシレスデルボ Sシリーズ用コードです。
トラスコ品番344-9143RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001 日東工器真空ポンプ VP0940T-V1045A1-0001日東工器
138,800税込152,680
1台
102日以内出荷
フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
到達真空度-53.3kPa吐出空気量(L/min)120仕様定格電圧:AC100V消費電力:185W電流:3.5/3.4A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc3/8(PT3/8)吐出口サイズ:Rc3/8(PT3/8)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:172L×211Wmm本体質量:10kgリード線長さ:300±20
真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001 日東工器真空ポンプ VP0925A-1046A1-0001日東工器
67,980税込74,778
1台
102日以内出荷
フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
到達真空度-33.3kPa吐出空気量(L/min)80仕様定格電圧:AC100V消費電力:88/95W電流:2.4/2.7A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc1/4(PT1/4)吐出口サイズ:Rc1/4(PT1/4)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:102L×130Wmm本体質量:4.5kgリード線長さ:150±15
MH-100用4Φ吸着パッド 10入 日東工器MH-100用4Φ吸着パッド 10入日東工器
3,688税込4,057
1組
6日以内出荷
内容4Φmm吸着パッド(10個入り)
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
リニアコンプレッサ 日東工器リニアコンプレッサ日東工器
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。
質量(g)910電源(V)12消費電力8.5W最高圧力(MPa)0.12騒音値(dB)40dB吐出口サイズホースニップル外径/Φ4.7mm絶縁階級コイル:A種相当リード線長さ(mm)約300吐出空気量(L/min)1.0以上アズワン品番1-3300-01
バイモルポンプ 日東工器バイモルポンプ日東工器
17,280税込19,008特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。 吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。 吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。 周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
駆動電源 日東工器駆動電源日東工器
99,980税込109,978
1台
13日以内出荷
出力電圧AC100V(固定)出力周波数10~120Hz本体寸法(mm)100×190×40H質量(g)約700
メドーダスター 日東工器メドーダスター日東工器
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。 クリーンルームでは使用できません。
本体寸法(mm)180×336×244H付属品ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)
廃液回収ユニット HK-435A 日東工器廃液回収ユニット HK-435A日東工器
99,980税込109,978
1組
6日以内出荷
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。 静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。 タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。
構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル仕様消費電力:39W真空圧力:-46.7kPa吐出空気量:25l/min