科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「スモーク 発生 器」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様【ミスト発生量】約0.15L/min
種別250×185×255
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約32(70VA)
風量約11~40L/min
集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター
集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上
アズワン品番3-1407-01
1台
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。