23,307件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルトレー SBT-3 三商

    ボトルトレー SBT-3

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    879税込967
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
  • エアロフレックス(断熱ホース) アラム

    エアロフレックス(断熱ホース)

    アラム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
    材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
  • 搬送容器 アズワン

    搬送容器

    アズワン(1件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • 角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-2

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
    適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)171
  • 両開きクランプ テラオカ(ANEX)

    両開きクランプ

    テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
    材質特殊合金(ビニール被覆)
  • 検査用ハサミ アズワン

    検査用ハサミ

    アズワン(2件のレビュー)
    2,178税込2,396
    1個
    当日出荷
    接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
    材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)155アズワン品番2-7442-01
  • ゴムスポイト RSシリーズ アズワン

    ゴムスポイト RSシリーズ

    アズワン(8件のレビュー)
    743税込817
    1個
    当日出荷
    最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    材質天然ゴム
  • 磁蒸発皿 アズワン

    磁蒸発皿

    アズワン
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ルビセルスティック アズワン

    ルビセルスティック

    アズワン(1件のレビュー)
    3,260税込3,586
    1袋(50本)
    当日出荷
    吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
    材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)全長(mm)105
  • ハンディーボトル活栓付(目盛りなし) アズワン

    ハンディーボトル活栓付(目盛りなし)

    アズワン
    4,059税込4,465
    1個
    当日出荷
    移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム)材質(本体)PE目盛なし材質(コック)PP材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
  • CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワン

    CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]

    アズワン(9件のレビュー)
    2,910税込3,201
    1着
    当日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
  • ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管びん

    NEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高密閉型ポリ容器 エスコ

    高密閉型ポリ容器

    エスコ(6件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
  • ガラス管切 ケニス

    ガラス管切

    ケニス(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
    適合パイプ径(Φmm)5~20
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス(22件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
  • ステンレス粉末用ロート ケニス

    ステンレス粉末用ロート

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL

    安元化成(1件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • 金属缶 一斗缶 アズワン

    金属缶 一斗缶

    アズワン(1件のレビュー)
    2,336税込2,570
    1個
    当日出荷
    材質SPTFS(ティンフリースチール)寸法(mm)235×235×340容量(L)18
  • アラムミニコネクターT型 アラム

    アラムミニコネクターT型

    アラム(3件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • リトマス試験紙 浅井商事

    リトマス試験紙

    浅井商事(2件のレビュー)
    299税込329
    1個(40枚)
    当日出荷
    セット内容赤・青(各20枚)使用方法酸性(<pH4.5~5)の場合:青→赤アルカリ性(>pH8~8.5)の場合:赤→青中性の場合は、青・赤ともに変化しません材質上質紙
  • テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペール

    テーパー ハンドタイプペール缶

    ジャパンペール(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
  • ポリジャグ タカギ

    ポリジャグ

    タカギ(13件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    水タンクに蛇口をつけます。
    用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番818-7294材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ ガードナー

    アドクリーンシューズ・樹脂先芯入・ロングタイプ

    ガードナー
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷
    つま先樹脂プロテクターで足先部を保護します。ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
    用途クリーンルーム用。ホワイト種類クリーンセーフティシューズ長さ(cm)約48(26.0cm)グレードクラス100相当材質(ソール)エーテル系ポリウレタン標準質量(g/片足)840(26.0cm)機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)電気抵抗(Ω)105~8足幅3E材質(先芯)樹脂
  • エアガン用 オプション アズワン

    エアガン用 オプション

    アズワン
    1,160税込1,276
    1個ほか
    当日出荷
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
  • epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSボックス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • ユニオンコンテナー1型 アズワン

    ユニオンコンテナー1型

    アズワン(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
    用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32スクリュー径(Φmm)32
  • マスク(マジックテープ付き) 東洋リントフリー

    マスク(マジックテープ付き)

    東洋リントフリー(5件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能材質ナイロンメッシュホワイト質量(g)10規格ISOグレードクラス1000
  • テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー丸型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • クリーンルームノートブック アズワン

    クリーンルームノートブック

    アズワン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊
    当日出荷
    1冊ずつクリーンパックされています。
    グレード(目安)クラス1000横罫
  • フラスコダイバーリング アズワン

    フラスコダイバーリング

    アズワン(2件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
    材質鉄(PVCコーティング)
  • クリーンルーム用粘着ローラー TRUSCO

    クリーンルーム用粘着ローラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
    用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
  • PPチューブジョイント T型 アラム

    PPチューブジョイント T型

    アラム(5件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水缶(ポリタンク) EBM(江部松商事)

    水缶(ポリタンク)

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンタイプポリタンク口数片口ノズルありコックなし取手あり
  • pH/℃テスター(pHep) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH/℃テスター(pHep)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
    付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)65品名pHep(ペップ)使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032ボタン電池 1個測定項目pH・温度測定範囲(pH)0.0~14.0表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク分解能0.1pH精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)連続使用時間(時間)約1000電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個液絡部クロス検出単位0.1pH、0.1℃電池寿命1000時間測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1防水日常防水相対湿度(%RH)100以下