板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
シャフト長さ(mm)350
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)8
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)
軸径(Φmm)8
全長(mm)350
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
種別アンカー ボス付き
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-11
品名ソフト十字(PAT)
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
穴径(Φmm)9
適合シャフト径(Φmm)8
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)Φ50×350
シャフト径(Φmm)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)80Φ×350
シャフト径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
1個(1個)
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550
最大回転数(min-1[r.p.m])800
材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)8
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
半月形をしたガラス製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。
細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。
効率はプロペラ型4枚羽根に類似。
中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS316L)
TGK品番803-17-66-05
型式F-4105-05
ロッド径(Φmm)8用
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
羽根高(mm)25
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。