科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「PTFE撹拌棒」の検索結果

関連キーワード
  • ptfe撹拌棒
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE羽根付き撹拌棒 アズワンPTFE羽根付き撹拌棒アズワン
4,090税込4,499
1個
7日以内出荷
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
撹拌シール 1655シリーズ コスモスビード撹拌シール 1655シリーズコスモスビード
41,980税込46,178
1式
24日以内出荷
仕様●摺合:TS34/45●セット内訳:本体+棒+75mmフッ素樹脂板●棒径:Φ10mm●長さ:500mm・撹拌板(フッ素樹脂)アズワン品番65-6822-85
撹拌シール 1655シリーズ コスモスビード撹拌シール 1655シリーズコスモスビード
39,980税込43,978
1式
24日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズ コスモスビードフッ素樹脂攪拌シール 1650シリーズコスモスビード
1,698税込1,868
1セット(4個)ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
シール部はフッ素樹脂です。内部消耗品(Oリング、コの字形カップシール)を取替える事によって、新品同様となり、その取替えはきわめて簡単です。撹拌、減圧ポンプを停止し、真空保持をする場合、キャップ2.を最大限締める事によって、その状態は非常に良好です。真空、常圧、微加圧に使用できます。真空精度は、10^-5程度です。※撹拌棒及び板をご入用の場合はフッ素樹脂スターラーをご利用ください。
PTFE3枚羽根撹拌棒 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
52,980税込58,278
1個
当日出荷
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304軸径(Φmm)10全長(mm)400径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70電源(V)100(50/60Hz)200VA最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)撹拌棒長さ(mm)500アズワン品番1-3142-12先端径(Φmm)48
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワンPTFE撹拌棒 NR0267シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用 フロン工業PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用フロン工業
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8材質オールPTFE被覆
オールPTFE 被覆撹拌棒 フロン工業オールPTFE 被覆撹拌棒フロン工業
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質オールPTFE被覆ロッド径(Φmm)8
SUS上部PTFE 被覆撹拌棒 フロン工業SUS上部PTFE 被覆撹拌棒フロン工業
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質PTFE被覆(上部5Φステンレス)ロッド径(Φmm)8
パーフェクトシール ゼネラル理化パーフェクトシールゼネラル理化
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
常圧・減圧・低加圧用の簡易型撹拌シールでスプリング使用によるシールのもれを防止します。 接液部はフッ素樹脂。撹拌棒8Φmm用。
仕様材質本体および取出し用リング部:フェノール製シールパイプ・テーパー栓:TFE製O-リング:バイトン製
PTFEオール被覆撹拌棒 ネオツイスタータイプ NR6712シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒 ネオツイスタータイプ NR6712シリーズフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
3-5583-01~03のツイスター撹拌棒をを更に使いやすく改良したタイプです。底面の切り込みより滞留物を巻き上げながら撹拌致します。
シャフト径(Φmm)8
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600L フロンケミカルPTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600Lフロンケミカル
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150アズワン品番63-4155-05
PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズフロンケミカル
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150
フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズフロンケミカル
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4シャフト径(Φmm)8
オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1本
30日以内出荷
TBO用 オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mm EYELA(アイラ/東京理化器械)TBO用 オールテフロン撹拌棒 8Φ×450mmEYELA(アイラ/東京理化器械)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
撹拌シール(バキュームスターラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌シール(バキュームスターラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せTS29
PTFE撹拌棒(鉄心入り) コクゴPTFE撹拌棒(鉄心入り)コクゴ
3,398税込3,738
1袋(2本)
5日以内出荷
柔らかい鉄芯をPTFEで被覆しており、多少曲げられます。
PTFE撹拌棒 コクゴPTFE撹拌棒コクゴ
1,698税込1,868
1袋(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
PTFE撹拌棒B型4連式 コクゴPTFE撹拌棒B型4連式コクゴ
45,980税込50,578
1本(600mm)
5日以内出荷
全長(mm)600寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)150
PTFE撹拌棒B型3連式 コクゴPTFE撹拌棒B型3連式コクゴ
41,980税込46,178
1本(500mm)
5日以内出荷
全長(mm)500寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)100
PTFE撹拌棒B型2連式 コクゴPTFE撹拌棒B型2連式コクゴ
35,980税込39,578
1本(450mm)
5日以内出荷
全長(mm)450寸法A(mm)80寸法B(mm)16寸法C(mm)50
PTFE撹拌シール減圧用 コクゴPTFE撹拌シール減圧用コクゴ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌子取出し棒 コクゴPTFE撹拌子取出し棒コクゴ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8羽根高(mm)30羽根厚さ(mm)5
フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 三商フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ロッド径(Φmm)6.5全長(mm)500羽根の長さ(mm)90
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ロッド径(Φmm)8
PTFE撹拌子取出棒 三商PTFE撹拌子取出棒三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PTFEジェット型撹拌棒 三商PTFEジェット型撹拌棒三商
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
PTFE撹拌子取り出し棒 三商PTFE撹拌子取り出し棒三商
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マグネット部寸法(mm)Φ10×45
キングカラーキュート KKシリーズ キング製作所キングカラーキュート KKシリーズキング製作所
5,198税込5,718
1袋(5本)
12日以内出荷から18日以内出荷
強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。
キングキュート キング製作所キングキュートキング製作所
2,498税込2,748
1袋(5本)
当日出荷
強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。
種別寸法(mm)90アズワン品番62-2314-34
PTFEオール被覆大型撹拌棒 固定式 NR0259シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆大型撹拌棒 固定式 NR0259シリーズフロンケミカル
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
撹拌羽根が左右で別の傾斜角度をもたしている為、撹拌能力の優れています。大容量向けの撹拌棒。
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10 NR2201シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10 NR2201シリーズフロンケミカル
36,980税込40,678
1本
11日以内出荷
Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 2連式 NR2165シリーズ フロンケミカル鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 2連式 NR2165シリーズフロンケミカル
18,980税込20,878
1本
31日以内出荷
タテに長い容器に対して上下ムラなく効果を発揮します。羽根は通常時閉じた状態ですので口の狭い容器にも挿入が可能です。遠心力により羽根は開く仕組みとなっています。
PTFEオール被覆開閉式撹拌棒 2連式 NR2157シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆開閉式撹拌棒 2連式 NR2157シリーズフロンケミカル
20,980税込23,078
1本
31日以内出荷
タテに長い容器に対して上下ムラなく効果を発揮します。羽根は通常時閉じた状態ですので口の狭い容器にも挿入が可能です。遠心力により羽根は開く仕組みとなっています。
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 円盤タイプ NR2569シリーズ フロンケミカル鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 円盤タイプ NR2569シリーズフロンケミカル
17,980税込19,778
1本
15日以内出荷
円筒型の容器に対して、底部の沈殿物をかきだして撹拌させる形状です。
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-2型 NR2162シリーズ フロンケミカル鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-2型 NR2162シリーズフロンケミカル
17,980税込19,778
1本
15日以内出荷
撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-1型 NR2161シリーズ フロンケミカル鉄芯出しPTFE被覆撹拌棒 H-1型 NR2161シリーズフロンケミカル
17,980税込19,778
1本
15日以内出荷
撹拌効率が高く、円筒型の容器(ビーカーや広口容器)に対して最適な形状です。但し、粘性の高いサンプルや高速回転については不向きとなりますのでご注意ください。
PTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズフロンケミカル
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷から21日以内出荷
羽根の左右に長穴を2ヶ所あけたPTFE撹拌羽根です
ptfe ヘラ特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら