科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「m3 6mm」の検索結果
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
6×9mmの菱形のTFE製の網です。流し台や保温・保冷ケースのマットに、また薬品や溶剤に浸すときの網袋としてご使用ください。
厚さ(mm)1.6
TGK品番710-18-27-01
幅(mm)300
長さ(m)3
1個
¥64,300
税込¥70,730
63日以内出荷
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
アズワン品番68-1835-01
1個
¥2,110
税込¥2,321
3日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。
推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
長さ(mm)30
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7325-87
内径(mm)2
細孔径110A
USPコードL11
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質有機シリカ
固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
分離モード逆相
1個
¥125,999
税込¥138,599
翌日出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7338-39
内径(mm)4.6
関連資料(2.72MB)
細孔径1000A
粒子径(μm)3
固定相アンプ
1個
¥333,999
税込¥367,399
翌日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7338-94
内径(mm)4.6
関連資料(2.4MB)
細孔径100A
USPコードL8
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相オメガシュガー
1個
¥166,999
税込¥183,699
翌日出荷
推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7336-77
内径(mm)4.6
関連資料(2.23MB)
細孔径100A
USPコードL43
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相PFP(2)
分離モード逆相
1個
¥167,999
税込¥184,799
翌日出荷
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7339-18
内径(mm)4.6
関連資料(4.91MB)
細孔径200A
粒子径(μm)3
固定相dSEC-2
1個
¥398,999
税込¥438,899
翌日出荷
推奨用途:スフェリソーブの代替品
長さ(mm)125
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7334-12
内径(mm)4.6
細孔径80A
USPコード該当なし
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C18 ・ ODS(2)
分離モード逆相
1個
¥101,999
税込¥112,199
翌日出荷
長さ(mm)30
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7326-35
内径(mm)4.6
細孔径100A
USPコードL1
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相オメガ PS C18
1個
¥123,999
税込¥136,399
翌日出荷
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7339-11
内径(mm)4.6
関連資料(2.4MB)
細孔径100A
USPコードL1
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相オメガ C18
1個
¥166,999
税込¥183,699
翌日出荷
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)100
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7330-52
内径(mm)4.6
細孔径125A
USPコード該当なし
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C18 ・ C18
分離モード逆相
1個
¥198,999
税込¥218,899
翌日出荷
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7335-76
内径(mm)4.6
細孔径120A
USPコード該当なし
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C18
分離モード逆相
1個
¥125,999
税込¥138,599
翌日出荷
NEST セルインサート。セルカルチャー セルインサートを用いて3D培養細胞の解析ができます。様々な材質や特性のメンブレンを足場にして細胞培養をし、それを縦方向(厚さ方向)に切って、切片にしたものを免疫染色やISHまで行うことができます。通常、透過型電子顕微鏡で上から観察しますが、縦方向で切ることで面白い見え方になります。ウエルからインサートを取り出した後、丁寧に切りだしてメンブレンごとパラフィン包埋を行うと、メンブレンに細胞が付いた状態でパラフィンブロックからパラフィン切片を準備します。革新的な吊り下げ式デザインにより、ピペッティングが容易。6ウェル、12ウェル、24ウェルプレート、100mmディッシュからお選びいただけます。PCメンブレン:吸着率が低く、低分子タンパク質やその他の化合物の損失を低減。透明なPETインサートは、位相差顕微鏡で細胞の輪郭を視覚化できるほどの高い光学的透明性。透明なPETメンブレンは観察しやすい。PCメンブレンは破れたり丸まったりすることがなくチャンバーからの取り出しが簡単。固定および染色に使用されるほとんどの試薬と互換性あり。【注意】。透過性支持体(メンブレン)上で増殖した接着細胞は感受性があるため、本実験を行う前に、最適な増殖を保証する必要があります。培養中、培地を添加するときは、メンブレンの損傷に注意してゆっくりと添加してください。細胞を培養する前に、透過性支持体(メンブレン)を培地であらかじめインキュベーションすると、細胞の接着と分散を改善。【ガイドライン】。事前平衡化:マルチウェルプレートの各ウェルに培地を加えてインサートを挿入した後、インキュベーターに少なくとも1時間または一晩置いてください。培地の量を定期的に確認し、必要に応じて新鮮な培地を追加します。基本的な細胞学的手法で細胞層を直接固定して染色します。注:PCメンブレンを溶解するような試薬の使用は避けてください。インサート内の細胞を直接固定・染色したらメンブレンを切り出して長期間保管します。この作業の前に、培地をマルチウェルプレートの各ウェルに添加した後、インサートを挿入し細胞を含む培地をインサートに添加します。
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)150
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7334-48
内径(mm)4.6
細孔径125A
USPコード該当なし
粒子径(μm)3
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C8 ・ C8-BDS
分離モード逆相
1個
¥199,800
税込¥219,780
21日以内出荷
推奨用途:低分子
長さ(mm)100
フォーマット形式Column
アズワン品番67-7331-30
内径(mm)4.6
細孔径100A
USPコード該当なし
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相フェニル ・ フェニル-3(PH-3)
分離モード逆相
1個
¥154,999
税込¥170,499
翌日出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
種別150661 1ST
アズワン品番61-0319-63
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
種別SeQuant 150662 1ST
アズワン品番61-0319-64
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
ドイツ AVS Romer社製流体用継手、食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。
応答速度が速く作業性に優れます。
先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6
測定温度範囲-50~+200℃
リード線(端末部)M4Y端子
被覆材PTFE
型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01
外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
¥116,100
税込¥127,710
8日以内出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+70
天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは3方(手前オープイン)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2
奥行(mm)450
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。