絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0117全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)38定格絶縁電圧(V)1000
200mm ミニクリッパー(スプリング付)KNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)365刃先形状標準刃切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
9010-165BK カッターナイフ カティックスKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
独立して動くスタビライザーにより、力をかけても刃が曲がったり、折れたりせずに怪我の心配がありません。
本体は、プラスチックのように軽く、アルミダイキャストのように頑丈なマグネシウム製ハウジング。
18mm幅の標準的な刃に対応。ハンドルの中には、予備の刃が2枚収納可能
全長(mm)165質量(g)270本体マグネシウム合金アズワン品番65-0302-85
小型クリッパー バネ付KNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190質量(g)314切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
200mm ミニクリッパー(ベント型)KNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ボルトカッターKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
最大HRC48までのワークの切断が可能です。
ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。
人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。
偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。
刃の硬度は約HRC62。
刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
コンポジット管用替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
仕様9025-20用替刃(コンポジットパイプ用)トラスコ品番828-0653質量(g)24
絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900仕様キャップ付トラスコ品番447-0109全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)50定格絶縁電圧(V)1000
ミニクリッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです
鍛造ボディーにより大変頑丈です
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に全長(mm)150トラスコ品番446-9682質量(g)205切断能力(Φmm)3
絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN VDE 0680-1基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。刃先が頑丈な固定タイプの鎌形フックブレードです。先端のガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
全長(mm)180質量(g)68刃長(mm)38ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)半径(Φmm)刃:23.5
小型クリッパー ベントヘッドKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付)KNIPEX(クニペックス)当日出荷
マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。
カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。
軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。
ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。
クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24質量(g)380切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm)中硬線5.2切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
ワイヤロープカッターKNIPEX(クニペックス)当日出荷
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます
コンパクト、軽量で高性能です
高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです
オープンスプリングによる快適な作業を実現します
ロック機構により持ち運びも安全です
高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
絶縁皮むきナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900質量(g)70定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番447-0095全長(mm)180質量(g)67刃長(mm)50定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。
人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。
ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。
半透明のキャップ付き。
全長(mm)190質量(g)67刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
ワイヤーロープカッター 落下防止KNIPEX(クニペックス)当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-89782018年トラスコ掲載ページ4 1022
ボルトカッター7172-460用替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
7172-460用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-460用トラスコ品番446-8651材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)610
絶縁電工ナイフ 185mmKNIPEX(クニペックス)当日出荷
1000V絶縁
ストレートブレード
特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。
ブレード材質はステンレス。
グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。
ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。
人間工学に基づいた安全ハンドル
DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50
ミニクリッパー 落下防止KNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1009
ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)翌々日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5全長(mm)190質量(g)314切断能力(AWG)7ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7切断能力(Φmm)鉄:4切断能力(mm)銅多芯:10切断能力(Φmm)中硬線4
ボルトカッター7172-760用替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
7172-760用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-760用トラスコ品番446-8678材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1500
ボルトカッター7172-610用替刃KNIPEX(クニペックス)当日出荷
7172-610用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-610用トラスコ品番446-8660材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)850
ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理
絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190質量(g)65刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115全長(mm)190質量(g)64刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁
結束線カッタMCC(松阪鉄工所)税込¥3,850¥3,500
替刃エスコ税込¥407¥370
替刃エスコ税込¥517¥470
替刃エスコ税込¥506¥460