絞り込み
刃長(mm)
  • 127
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
テーブル寸法(mm)
  • 225×415(1)
ストローク(mm)
  • 20(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
ブランド
  • Power sonic(1)
Power sonic
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
糸ノコ盤 Power sonic糸ノコ盤Power sonic
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。
用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。消費電力(W)90ストローク幅(mm)20セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチールコード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(9.17MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

糸ノコ盤