絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
刃長(mm)
  • 1550
  • 127(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
テーブル寸法(mm)
  • 300×300(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 45(1)
ブランド
  • ミスターマイスター(1)
ミスターマイスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

糸ノコ盤