40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.34(3)
0.35(3)
0.44(2)
0.49(2)
0.98(5)
1.18(10)
1.7(3)
1.86(5)
2.94(3)
4.41(3)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
ホーザン電動ドライバー
エコ商品
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1 質量(g)160(付属品含まず) 定格電圧DC3.6V 最大トルク(N・m)耐久(手動):10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間約60分 使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください) 標準ビット(+)No.2(全長75mm) 入力電流(A)1 出力トルク(N・m)最大2(電動) 充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。) 充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.33MB) 振動3軸合成値(m/s2)0.421 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5V
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ 電源(V)AC100 電源コード(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 スタート方式レバースタート式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。低トルクの締め付けに威力を発揮します。
付属品ビット 適合電源(別売):CLC-45、CLC-60 トラスコ品番290-1579 全長(mm)197 消費電力(W)18 適合ねじ(mm)タッピンねじ:1.4~2.3 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])690/1000 出力トルク(N・m)0.10~0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ1.4~2.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ホーザン電動ニップルドライバー
エコ商品
ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1 適合機種D-700/D-700-1 軸径(Φmm)6 全長(mm)110(ピン含む) 質量(g)22、160(付属品含まず) 定格電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回) 取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm) 定格容量800mAh 騒音値(dB)66.1 充電時間(分)約60 振動(m/s2)0.421 内蔵電池Li-Ion 入力電流(A)1 環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45 先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0 充電可能回数約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ニップル#12/13/14/15 充電端子microUSB Type-B 最大入力電圧(V)DC5
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:52 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。 ビット寸法(mm)H4×28mm 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式単4電池 2個 (付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質マテリアル:アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:412 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット) 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式2x AAA電池(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式プッシュスタート式 長さ(mm)269 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊り下げ AC電動ドライバー
エコ商品
別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能 仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター 機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク) 出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転 スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss
エコ商品
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.83MB)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンドライバービット(No.2)
エコ商品
適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)75 サイズ(+)No.2 差込角(mm)六角対辺6.35mm(溝位置13mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷

幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番808-6234 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷

出力トルク範囲(cN・m)50~220 消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 トラスコ品番808-6068 回転数(min-1[r.p.m])1000 アズワン品番64-8920-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
ハイパワータイプです。
消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様プッシュスタート式 長さ(mm)264 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)電動ドライバー
エコ商品
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
長さ(mm)264 質量(kg)0.62 消費電力(W)35 回転数(min-1[r.p.m])1000 コード長さ(m)3 適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 出力トルク範囲(cN・m)50~200 適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)269 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)38 スタート方式プッシュスタート式 付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6) 長さ(mm)242 質量(kg)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番660-9484 全長(mm)248 対辺(mm)ビット:6.35 消費電力(W)44 グリップ径(Φmm)39.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650 電源コード(m)2 縦(mm)248 横(mm)56 付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430 出力トルク(N・m)2.0~7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

Panasonic(パナソニック)通信ケーブル
エコ商品
EYADAXCシリーズ対応
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1294 全長(mm)248 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)248 横(mm)56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1293 全長(mm)246 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)246 横(mm)63 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6~4.5 トルク調整1~100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

質量(kg)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバー
エコ商品
静電気防止対策仕様です。
用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適 電源(V)AC100 消費電力(W)35 セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1) 長さ(mm)234 外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L コード長さ(m)3 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノン 小ねじ用電動ドライバー
エコ商品
静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
出力トルク範囲(cN・m)19~118 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6 トルク調整無段階 タイププッシュスタート式 カーボンブラシ呼び番号KB-1 セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1) トラスコ品番819-1907 長さ(mm)234 質量(kg)0.5 回転数(min-1[r.p.m])1000 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
トルク調整無段階 長さ(mm)275 質量(kg)0.77 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トラスコ品番808-6233 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷

出力トルク範囲(cN・m)40~150 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 トラスコ品番808-6070 回転数(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力トルク範囲(cN・m)40~150 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 トラスコ品番808-6071 回転数(min-1[r.p.m])2000 アズワン品番64-8920-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力トルク範囲(cN・m)50~180 消費電力(W)46 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 トラスコ品番808-6069 回転数(min-1[r.p.m])1900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷

小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 適合KD-2/KD-3
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)55 スタート方式プッシュスタート式 付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)270 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)55 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)270 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)185 質量(kg)0.285 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)38 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6) 長さ(mm)242 質量(kg)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ 長さ(mm)230 質量(kg)0.48 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キリウス超高トルク電動ドライバー
エコ商品
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとして セットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル 長さ(mm)298 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0 適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)