絞り込み
ブランド
  • キリウス(4)
出力トルク(最大)(N・m)
  • 4.41(3)
  • 4.9(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M6(4)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
  • 4.0~5.0
  • 1.0~1.7(1)
  • 1.0~2.0(6)
  • 1.4~2.3(6)
  • 1.6~2.6(8)
  • 1.6~3.0(3)
  • 2.0~2.3(1)
  • 2.0~2.6(1)
  • 2.0~3.0(5)
  • 2.0~4.0(1)
  • 2.3~3.0(6)
  • 2.3~3.5(2)
  • 2.6~3.0(5)
  • 2.6~3.5(1)
  • 2.6~4.0(2)
  • 3.0~4.0(9)
消費電力(W)
  • 40~50未満(2)
  • 100~200未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(2)
  • 1000(2)
500・1000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
4.41(3)
4.9(1)
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー キリウスACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバーキリウス
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
トルク調整無段階長さ(mm)275質量(kg)0.77RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー