14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
1.1(3)
2.0~7.0(1)
3(4)
4.5(4)
7(4)
カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 仕様ビットアース付 トルク調整無段階
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個 質量(kg)0.7 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DLV7030 デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 トラスコ品番117-8423 長さ(mm)236 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3~1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

DLV30A06P-AAJ デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 動画あり
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)45 付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング トラスコ品番855-0871 長さ(mm)276 質量(kg)0.7 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 動画あり
ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
用途高いトルクのねじ締め作業に。 消費電力(W)45 付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ 長さ(mm)276 質量(kg)0.87 適合ビット(mm)6.35
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバ 日東工器 動画あり
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番660-9484 全長(mm)248 対辺(mm)ビット:6.35 消費電力(W)44 グリップ径(Φmm)39.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650 電源コード(m)2 縦(mm)248 横(mm)56 付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430 出力トルク(N・m)2.0~7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

Panasonic(パナソニック)吊り下げ AC電動ドライバー
エコ商品
別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能 仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター 機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク) 出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転 スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナソニック 電動ドライバー Azeloss
エコ商品
吊下げ式電動ドライバー。 判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。 クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。 本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。 作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。 プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。 重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。 ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A 共通正転逆転切り替え グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク) スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.83MB)
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器 動画あり
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器 動画あり
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)3(コネクタ付) 仕様ビットアース:有、プッシュスタート 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階
1本
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLV8030-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.41 トラスコ品番117-8440 長さ(mm)240 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3~1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
45,980 税込50,578
当日出荷