11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.02~0.2(1)
0.03~0.2(1)
0.1~0.55(1)
0.15(1)
0.2(4)
0.4(3)
0.5(2)
0.55(3)
1.2(3)
スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V コード長さ(m)1.5 付属品ビット2本吊り金具
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低トルクの締め付けに威力を発揮します。 精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。 小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。 CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。 低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●コード番号:119-0162397 付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本 長さ(mm)197 幅(mm)Φ32.5 質量(kg)0.38 コード長さ(m)1.5 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 トルク切替無段階調整 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])LOW:690、HIGH:1000 スタート方式レバースタート式 アズワン品番67-4832-24 適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45 出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55(段階調整) ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

デルボ 日東工器 動画あり
日東工器デルボ
静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)10 コード長さ(m)1.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 仕様レバースタート式 適合DLC1110-EN 長さ(mm)165.5 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)4
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタート方式レバースタート式
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 スタート方式レバースタート 仕様ビットアース有り 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 コード長さ(m)1.5 付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本 トラスコ品番813-7002 長さ(mm)197 幅(mm)Φ37.5 質量(kg)0.43 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 トルク切替無段階調整 スタート方式プッシュスタート式 適合電源装置CLT-60、MC-70L、CLT-45 出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ 電動ドライバー 日東工器 動画あり
静電気対策品です。
コード長さ(m)1.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格EN100015-1適合(静電気規格) 仕様レバースタート式 適合DLR5640-WN 適合ビット(mm)4
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)