絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)(9)
  • ハイオス(7)
  • 日東工器(5)
  • キリウス(2)
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.15~1.18(1)
  • 0.15~1.5(1)
  • 0.29~1.67(1)
  • 0.29~2.16(1)
  • 0.35(2)
  • 0.40~1.8(1)
  • 0.44(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5~1.76(1)
  • 0.55(1)
  • 0.7(2)
  • 0.90~3.0(1)
  • 0.98(1)
  • 1(3)
  • 1.18(2)
  • 1.5(4)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 3(9)
  • 4.5(5)
電源(V)
  • 100(21)
  • 120(2)
  • 220~240(3)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M2~M3(1)
  • M2~M4(2)
  • M2.6~M4(3)
  • M3~M5(4)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
  • 2.0~2.6(1)
  • 2.0~3.0(2)
  • 2.6~3.0(3)
  • 3.0~4.0(4)
コード長さ(m)
  • 3
  • 1.5(11)
  • 1.8(1)
  • 2(11)
  • 2.5(8)
  • 2.8(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 650(3)
  • 670(1)
  • 700(4)
  • 735(1)
  • 900(1)
  • 940(1)
  • 975(1)
  • 1000(8)
  • 1200(8)
  • 1900(1)
  • 2000(11)
450・500・650・670・700・735・900・940・975・1000・1200・1900・2000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.15~1.18(1)
0.15~1.5(1)
0.29~1.67(1)
0.29~2.16(1)
0.35(2)
0.40~1.8(1)
0.44(1)
0.49(1)
0.5~1.76(1)
0.55(1)
0.7(2)
0.90~3.0(1)
0.98(1)
1(3)
1.18(2)
1.5(4)
1.8(4)
2(2)
3(9)
4.5(5)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
カウンター専用デルボ 日東工器カウンター専用デルボ日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)日東工器
67,980税込74,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ日東工器
65,980税込72,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式ハイオス
37,980税込41,778
1台
当日出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ電源(V)AC100電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
電動ドライバー 日東工器電動ドライバー日東工器
59,980税込65,978
1本
翌日出荷
ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器ねじ締めカウンター用ドライバー日東工器
94,980税込104,478
1本
8日以内出荷
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階
小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバーKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
静電気防止対策仕様です。
用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適電源(V)AC100消費電力(W)35セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234Lコード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー KANON(中村製作所)電動ドライバーKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
ハイパワータイプです。
消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) ハイオス小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)ハイオス
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 ロングライフを実現しました。
入力電源(V)100、120、220-240消費電力(W)40、40、32コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式仕様RoHS対応、プッシュスタート式長さ(mm)286質量(kg)0.75適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ キリウストランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズキリウス
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)トラスコ品番634-4158全長(mm)264タイプAC電源(V)100消費電力(W)45グリップ径(Φmm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000本体寸法(mm)264電源コード(m)3付属ビットNo.2 2本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000出力トルク(N・m)0.5~1.76トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ キリウスブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズキリウス
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)全長(mm)246タイプAC電源(V)100消費電力(W)40グリップ径(Φmm)37本体寸法(mm)246電源コード(m)3付属ビットNo.1 No.2 各1本トルク調整無段階
自動機用ブラシレスドライバー ハイオス自動機用ブラシレスドライバーハイオス
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止コード長さ(m)3
ブラシ&トランスレス電動ドライバー ハイオスブラシ&トランスレス電動ドライバーハイオス
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。
用途作業スペースの省力化。材質本体:樹脂電源(V)AC100コード長さ(m)32018年トラスコ掲載ページ5 0111
カノン 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)カノン 小ねじ用電動ドライバーKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
出力トルク範囲(cN・m)19~118消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6トルク調整無段階タイププッシュスタート式カーボンブラシ呼び番号KB-1セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)トラスコ品番819-1907長さ(mm)234質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])1000RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF KANON(中村製作所)トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LFKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6070回転数(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PFKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6071回転数(min-1[r.p.m])2000アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PFKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~180消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6069回転数(min-1[r.p.m])1900RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P KANON(中村製作所)トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
出力トルク範囲(cN・m)50~220消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6068回転数(min-1[r.p.m])1000アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー KANON(中村製作所)電動ドライバーKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) KANON(中村製作所)精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)KANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続。 トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240消費電力(W)40、72コード長さ(m)3スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0仕様RoHS対応、レバースタート式トラスコ品番290-1757長さ(mm)276質量(kg)0.66回転数(min-1[r.p.m])700トルク(N・m)0.9~3適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
電動ドライバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら