絞り込み
電源(V)
  • 100(23)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~3200(1)
  • 160~650(1)
  • 220~650(1)
  • 280~650(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 500~2000(1)
  • 530~1200(1)
  • 650(3)
  • 670(1)
  • 700(3)
  • 735(1)
  • 900(1)
  • 1000(8)
  • 1100(1)
  • 1200(6)
  • 1900(1)
  • 2000(8)
  • 2500(1)
  • 3100(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(11)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 7(1)
コード長さ(m)
  • 3
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(14)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(11)
  • 1.85(2)
  • 2(28)
  • 2.1(1)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(72)
  • 2.7(1)
  • 2.8(3)
  • 4(2)
  • 5(74)
  • 10(5)
  • 20(3)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(9)
  • 日東工器(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • ハイオス(3)
  • BLACK&DECKER(2)
  • キリウス(2)
  • 遠州工業(1)
  • TINOVA(1)
KANON(中村製作所)・日東工器・IKURATOOLS(育良精機)・ハイオス・BLACK&DECKER・キリウス・遠州工業・TINOVA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
  • トランスレスドライバー ハイオス

    トランスレスドライバー

    ハイオス
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
    コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
  • カウンター専用デルボ 日東工器

    カウンター専用デルボ

    日東工器
    44,980税込49,478特価
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
    コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
  • 電動ドライバー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    ハイパワータイプです。
    消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパンチャー ISK-MP20S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP20S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
  • 電動ドライバー 日東工器

    電動ドライバー

    日東工器
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。
    用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適電源(V)AC100消費電力(W)35セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)長さ(mm)234外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234Lコード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
  • 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • コード式EVOインパクトドライバー BLACK&DECKER

    コード式EVOインパクトドライバー

    BLACK&DECKER
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)両面幅6.35スイッチ無段変速質量(kg)約1.6
  • EVOコード式ボディー BLACK&DECKER

    EVOコード式ボディー

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3スイッチ無段変速質量(kg)約1
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー131PF

    KANON(中村製作所)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷
    出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6071回転数(min-1[r.p.m])2000アズワン品番64-8920-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ) KANON(中村製作所)

    精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3
  • ミニパンチャー ISK-MP106S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP106S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。4プランジャ方式により、大幅な高速化を実現しました。鉄10mm、ステンレス6mmにΦ20の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2562幅(mm)152寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)224穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)532使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚10 ステンレス(SUS304)板厚6穴径(mm)最大丸:20
  • ミニパンチャー ISK-MP14S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP14S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ14の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2559幅(mm)130寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)197穴径(Φmm)最大長:11×15奥行(mm)416使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ14、11×15 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:14
  • 電動インパクトレンチ TINOVA

    電動インパクトレンチ

    TINOVA
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途自動車のホイールナット交換や、大型家具のボルト締めに付属品ディープソケット(17/19/21mm)×各1個、交換用カーボンブラシ×2個、専用ブローケース、取扱説明書材質アルミ/ABS樹脂/ナイロンオレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2200消費電力(W)450定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約3 絶縁方式:二重絶縁連続使用時間(分)10ソケット差込角(mm)12.7(1/2DR)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~3200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約260×75×200最大トルク(締め方向)120N・m (緩め方向)300N・m打撃数(bpm)0~4200
  • 安全装置付きボール盤 遠州工業

    安全装置付きボール盤

    遠州工業
    749,800税込824,780
    1台
    8日以内出荷
    安全装置付きボール盤です。丸テーブル仕様もあります。オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。
    トラスコ品番556-1287幅(mm)395寸法(mm)主軸の上下動:75高さ(mm)985出力(W)400奥行(mm)803電源(V)三相200コード長さ(m)電源3テーブル寸法(mm)角250×250穴あけ能力(mm)鉄工:13チャック能力(mm)13テーパー主軸:JT6回転数主軸:280/450/540/1350/1620/2500(rpm)振り(mm)350
  • トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ キリウス

    トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ

    キリウス
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
    用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)トラスコ品番634-4158全長(mm)264タイプAC電源(V)100消費電力(W)45グリップ径(Φmm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000本体寸法(mm)264電源コード(m)3付属ビットNo.2 2本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000出力トルク(N・m)0.5~1.76トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ キリウス

    ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ

    キリウス
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
    用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)全長(mm)246タイプAC電源(V)100消費電力(W)40グリップ径(Φmm)37本体寸法(mm)246電源コード(m)3付属ビットNo.1 No.2 各1本トルク調整無段階
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
    対応帯電防止コード長さ(m)3
  • ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器

    ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)

    日東工器
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    消費電力(W)45長さ(mm)275.5電源(V)AC100コード長さ(m)3
  • ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器

    ねじ締めカウンター用ドライバー

    日東工器
    109,800税込120,780
    1本
    8日以内出荷
    用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階
  • カノン 小ねじ用電動ドライバー KANON(中村製作所)

    カノン 小ねじ用電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
    出力トルク範囲(cN・m)19~118消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6トルク調整無段階タイププッシュスタート式カーボンブラシ呼び番号KB-1セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)トラスコ品番819-1907長さ(mm)234質量(kg)0.5回転数(min-1[r.p.m])1000RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
  • トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF KANON(中村製作所)

    トランスレスレバースタート式電動ドライバー9Kー131LF

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    出力トルク範囲(cN・m)40~150消費電力(W)35入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6070回転数(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130PF

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    出力トルク範囲(cN・m)50~180消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6069回転数(min-1[r.p.m])1900RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P KANON(中村製作所)

    トランスレスプッシュスタート式電動ドライバー9Kー130P

    KANON(中村製作所)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷
    出力トルク範囲(cN・m)50~220消費電力(W)46入力電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3トルク調整無段階トラスコ品番808-6068回転数(min-1[r.p.m])1000アズワン品番64-8920-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。
    長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
  • アトラミニエースダブル 日東工器

    アトラミニエースダブル

    日東工器
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
    穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大ストローク(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)40~60付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機質量(kg)12トラスコ品番209-8440幅(mm)280高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7
締付/穴あけ(電動工具)