「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(8)
0.5
0.55(9)
1(6)
1.18(10)
1.2(8)
1.7(7)
1.8(8)
3(16)
4.5(14)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V
コード長さ(m)1.5
付属品ビット2本吊り金具
セット内容:3.6V 電動ドライバー;マイクロUSB充電ケーブル;パッケージボックス。手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
色赤、黒
質量(g)186
差込角(mm)1/4” Hex (6.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
トルク(N・m)【電動モード】0.5 (Max)【手動モード】8.0 (Max)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 (最大)
周囲温度(℃)【充電】0~40
充電方式Micro USB 5V 1A
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。
用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ、アース付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.35
適合ビット(mm)Φ4シャンク
静電気対策品です。
コード長さ(m)1.5
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格EN100015-1適合(静電気規格)
仕様レバースタート式
適合DLR5640-WN
適合ビット(mm)4
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)DC24(専用コントローラによる)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧(V)DC36
消費電力(W)35
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付
スタート方式レバースタート
質量(kg)0.4
適合ビット(mm)Φ4シャンク
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。