「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(9)
0.5(6)
0.55(9)
1.18(10)
1.2(8)
1.7(7)
1.8(10)
2.5(9)
3
4.5(16)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
長さ(mm)266
適合ビット(mm)対辺5
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番117-9098
長さ(mm)265
回転数(min-1[r.p.m])700
トルク(N・m)1.20~3.00
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5
適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)0.7
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)45
付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング
トラスコ品番855-0871
長さ(mm)276
質量(kg)0.7
回転数(min-1[r.p.m])650
トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。
用途作業スペースの省力化。
材質本体:樹脂
電源(V)AC100
コード長さ(m)3
2018年トラスコ掲載ページ5 0111
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
トルク調整無段階
電源プラグ3ピンプラグ アース付
運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
ハイパワータイプです。
消費電力(W)46
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
仕様プッシュスタート式
長さ(mm)264
質量(kg)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
タフな作業にトランスレスドライバー
入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3
スタート方式プッシュスタート式
トルク切替無段階調整
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)AC100(50/60Hz)
トルク調整無段階
付属品専用コード(2m)、ブラシ
質量(kg)0.9
適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。
ロングライフを実現しました。
入力電源(V)100、120、220-240
消費電力(W)40、40、32
コード長さ(m)3
スタート方式プッシュスタート式
仕様RoHS対応、プッシュスタート式
長さ(mm)286
質量(kg)0.75
適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
入力はAC100Vにダイレクトに接続。
トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240
消費電力(W)40、72
コード長さ(m)3
スタート方式レバースタート式
ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0
仕様RoHS対応、レバースタート式
トラスコ品番290-1757
長さ(mm)276
質量(kg)0.66
回転数(min-1[r.p.m])700
トルク(N・m)0.9~3
適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。