13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.05~0.69(1)
0.15~1.5(1)
0.34(3)
0.55(3)
0.69(1)
0.98(3)
1(1)
1.1(3)
1.5(2)
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ 電源(V)AC100 電源コード(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター専用デルボ 日東工器 動画あり
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給 キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付) トルク調整無段階
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動ドライバー ベッセル 動画あり
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DLV7020-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)0.05~0.55 適合ビット(mm)Φ4 適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3 スタート方式プッシュスタート式 トルク切替無段階調整
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。ロングライフを実現しました。
用途作業スペースの省力化。 材質本体:樹脂 電源(V)AC100 コード長さ(m)3 2018年トラスコ掲載ページ5 0111
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DLV8020-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.41 トラスコ品番117-8431 長さ(mm)240 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)0.1~0.55 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ1~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

DLV7030 デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.4 トラスコ品番117-8423 長さ(mm)236 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3~1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。 仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き 付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m トラスコ品番634-4153 セット内容専用電源(SKP-32D) 全長(mm)195 タイプDC 消費電力(W)25 グリップ径(Φmm)29 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000 本体寸法(mm)195 付属ビットNo.0 No.1 各1本 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000 出力トルク(N・m)0.05~0.69 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)185 質量(kg)0.285 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLV8030-EMN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.41 トラスコ品番117-8440 長さ(mm)240 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)0.3~1.1 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
1台
45,980 税込50,578
当日出荷