「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.2(2)
0.4(1)
0.5(1)
0.55(1)
0.7(1)
1(1)
1.1(1)
3(4)
4.5(4)
7(2)
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格静電気規格 EN100015-1 適合
仕様ビットアース有り
適合DLR5640-WN
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
静電気対策品です。
コード長さ(m)1.5
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格EN100015-1適合(静電気規格)
仕様レバースタート式
適合DLR5640-WN
適合ビット(mm)4
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)0.7
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0
トルク調整無段階
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
コード長さ(m)3(コネクタ付)
仕様ビットアース:有、プッシュスタート
質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)
トルク調整無段階
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。