絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
最大回転数(min-1[r.p.m])
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.0~1.7・1.0~2.0・1.4~2.3・1.6~2.6・1.6~3.0・2.0~2.3・2.0~2.6・2.0~3.0・2.0~4.0・2.3~3.0・2.3~3.5・2.6~3.0・2.6~3.5・2.6~4.0・3.0~4.0・4.0~5.0
コード長さ(m)
1.5・1.8・2・2.5・2.8・3
消費電力(W)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
電流(A)
3・6
保証期間
1年間
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 電動ドライバー

122件中 121122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.2(8)
0.55(8)
1.18(10)
1.2(8)
1.7(7)
1.8(6)
2.5(5)
3(11)
4.5(14)
7(6)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)TRUSCO
36,980税込40,678
1本
当日出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ電気代の目安0.8円/h長さ(mm)256質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
カウンター内蔵ドライバー ハイオスカウンター内蔵ドライバーハイオス
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
コード長さ(m)2スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3グリップ径(Φmm)32.7長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
電動ドライバー