絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
最大回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
コード長さ(m)
1.5・1.8・2・2.5・2.8・3
消費電力(W)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
1.0~2.0・1.4~2.3・1.6~2.6・1.6~3.0・2.0~2.3・2.0~2.6・2.0~3.0・2.0~4.0・2.3~3.0・2.3~3.5・2.6~3.0・2.6~3.5・2.6~4.0・3.0~4.0・4.0~5.0
保証期間
1年間
ブランド
日東工器・ハイオス・キリウス・KANON(中村製作所)・ベッセル・ホーザン・エスコ・イチグチ・TRUSCO・Panasonic(パナソニック)・StarTech.com・BLACK&DECKER・ウィキャン・KENOH・はくでん
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.2(8)
0.55(8)
1(7)
1.18(9)
1.2(8)
1.7(6)
1.86(5)
2.5(6)
3(9)
4.5(13)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
  • 電動ドライバー ホーザン

    電動ドライバー

    ホーザン
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1質量(g)160(付属品含まず)定格電圧DC3.6V最大トルク(N・m)耐久(手動):10無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間約60分使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)標準ビット(+)No.2(全長75mm)入力電流(A)1出力トルク(N・m)最大2(電動)充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)0.421充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5V
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • プッシュドライバー(3.6V) BLACK&DECKER

    プッシュドライバー(3.6V)

    BLACK&DECKER
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。 豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。 5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。 ケーブルストリッパー機能付です。 充電はMicroUSB-B経由で可能です。
    用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。トラスコ品番206-4979セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8長さ(mm)185幅(mm)40質量(kg)0.28電源(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])320トルク(N・m)5アズワン品番64-8421-08
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
  • 熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    熟練工ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
    コード長さ(m)2
  • 電動ドライバー BLG-5000 ハイオス

    電動ドライバー BLG-5000

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
    仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタート方式レバースタート式
  • クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

    クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)

    キリウス(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
    用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO

    小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
    仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8トルク調整無段階
  • パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
    用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
  • デルボ 日東工器

    デルボ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。
    仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
  • 電動ニップルドライバー ホーザン

    電動ニップルドライバー

    ホーザン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)
    仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
    付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク(N・m)0.05~0.55トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
  • 電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット StarTech.com

    電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、磁気作業用パッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミシルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
  • 充電式リボルバードライバーセット ウィキャン

    充電式リボルバードライバーセット

    ウィキャン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いビットをセットしておけば、面倒な交換不要 先端工具の付け替えはピストルのようにトリガーを押すだけのカンタン操作 豊富な先端工具で、ほとんどのねじ・六角ナットに対応 充電式なのでコードレスで使用可能、あらゆるところで作業が可能 ねじ止め箇所を照らす、LEDライト付き
    仕様●サイズ:W19.5×D4×H14.5cm●材質:ABS樹脂、クロムバナジウム鋼●最大トルク:4.5N.m●無負荷速度:約230rpm●内蔵充電池:リチウムイオン電池(1500mAh)●最大使用時間:約40分●充電時間:約3~5時間●セット内容:本体、ACアダプター、ビットカートリッジ、フレキシブルシャフト、延長アタッチメント、六角レンチソケットアタッチメント、プラスドライバービット25mm×5、プラスドライバービット50mm×2、マイナスドライバービット25mm×7、マイナスドライバービット50mm×2、ポジドライバービット25mm×6、トルクスドライバービット25mm×9、六角レンチビット25mm×7、六角レンチソケット×8、ドリルビット×2アズワン品番68-4067-16
  • BSスカットディスクセット 自補修用 六角軸 イチグチ

    BSスカットディスクセット 自補修用 六角軸

    イチグチ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ガリ傷からツヤ出しまでこれ1セットで自補修できます。ドリルドライバー、インパクトドライバーで使えるコンパクトな研磨キットです。ひとひねりで交換、着脱できるディスクなので傷の程度で使い分けができます。
    用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ、塗料剥がし、ツヤ出しの際に仕様インパクトドライバー対応(六角軸仕様)セット内容ジルコニアペーパーB #60、けずる不織布B 中目、フェルトB、ミニ青棒(研磨剤)、専用ホルダー、専用軸粒度粗目回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番64-3668-97
  • 電動ドライバー プッシュ式 ベッセル

    電動ドライバー プッシュ式

    ベッセル
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    67,980税込74,778
    1台
    欠品中
    高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
    付属品ドライバーコード長:3m(10P)仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10長さ(mm)148質量(kg)0.47規格欧州安全規格CE対応品回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940コード長さ(m)3ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0トルク切替無段階調整トルク(N・m)0.3~1クリップ内径(Φmm)40適合電源装置BLT-AY-61ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー

    キリウス
    47,980税込52,778
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    幅広いトルクレンジで高精度を実現。
    トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー ベッセル

    電動ドライバー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
    材質PC+エラストマー
  • トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
    用途小ねじの締め付けに長さ(mm)269質量(kg)0.7消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンター専用デルボ 日東工器

    カウンター専用デルボ

    日東工器
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
    付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8440長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
    付属品ビット2本吊り金具コード長さ(m)1.5入力電源DC36V
  • 電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本付属/機器修理キット StarTech.com

    電動精密ドライバーセット/20種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本付属/機器修理キット

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途修理中の電子機器の分解と組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質アルミシルバー質量(g)ドライバー:52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。ビット寸法(mm)H4×28mm出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式単4電池 2個 (付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器

    ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)

    日東工器
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)275.5電源(V)AC100消費電力(W)45コード長さ(m)3
  • 電動ドライバー 日東工器

    電動ドライバー

    日東工器
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カウンター内蔵 電動ドライバー キリウス

    カウンター内蔵 電動ドライバー

    キリウス
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
    トルク調整無段階
  • デルボ 電動ドライバー 日東工器

    デルボ 電動ドライバー

    日東工器
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    静電気対策品です。
    仕様レバースタート式適合DLR5640-WN規格EN100015-1適合(静電気規格)コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
  • 電動ドライバー KANON(中村製作所)

    電動ドライバー

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷
    ハイパワータイプです。
    仕様プッシュスタート式長さ(mm)264質量(kg)0.7消費電力(W)46コード長さ(m)3トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
    用途小ねじの締め付けに付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55消費電力(W)38スタート方式プッシュスタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO

    電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
    仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
  • スクリューカウンター BLOP-STC3 ハイオス

    スクリューカウンター BLOP-STC3

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
  • 電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R ベッセル

    電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • 電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m ベッセル

    電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m

    ベッセル
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
  • ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー キリウス

    ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー

    キリウス
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
    ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
    長さ(mm)275質量(kg)0.77トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー