絞り込み
ブランド
  • 東日製作所(2)
  • エスコ(1)
  • MATATAKITOYO(1)
  • ハゼット(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 3~15(1)
  • 4~8.8(1)
  • 4~40(1)
  • 72~360(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(3)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
最小目盛(N・m)
  • 0.4
  • 0.01(30)
  • 0.02(15)
  • 0.05(28)
  • 0.1(116)
  • 0.1c(16)
  • 0.2(65)
  • 0.2c(11)
  • 0.25(27)
  • 0.5(126)
  • 0.5c(9)
  • 1(132)
  • 1.0c(10)
  • 2(103)
  • 2.0c(11)
  • 2.5(12)
  • 5(57)
  • 5.0c(18)
  • 10(32)
  • 10.0c(10)
  • 20(13)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 700~800未満(2)
140~160未満・180~200未満・240~260未満・700~800未満
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 検査作業(2)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (2)
  • 左右(1)
右・左右
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度(%)
  • ±1(2)
  • ±2(1)
  • ±4(1)
  • ±6(1)
±1・±2・±4・±6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
159,800税込175,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
149,800税込164,780
1本ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル) エスコ4.0 -8.8N.mトルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
全長(mm)150精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)4.0~8.8最小目盛(N・m)0.40アズワン品番64-2257-39対辺寸法(inch)1/4"
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
78,980税込86,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
トルクレンチMOTシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチMOTシリーズMATATAKITOYO
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
トルクレンチ/トルクドライバー