トルクレンチ/トルクドライバー :「トルク測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。
(100データーメモリー付き)
Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。
ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。
ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。
オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
精度±0.5%以内(F.S.)
測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H)
質量(kg)1.8
電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内)
充電時間1,000mA(6時間以内)
連続使用時間約8時間
寿命約300回充電可能
電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
寸法(mm)230×110×50
質量(kg)1.94
精度±0.5%以内(F.S.)
連続使用時間(時間)(満充電)2.5
バッテリーニッケル水素電池
測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)
充電時間(時間)5
電源容量(mA)1000
使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)
バッテリー寿命約500回充電可
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。