絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • モノタロウ(18)
  • 東日製作所(400)
  • エスコ(323)
  • KANON(中村製作所)(272)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(90)
  • DEEN(67)
  • KTC(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
  • トップ工業(41)
  • Wera(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(31)
  • Pro-Auto(29)
  • JTC(25)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • イチネンTASCO(19)
  • ニデックドライブテクノロジー(17)
  • BBKテクノロジーズ(15)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(1)
100~120未満・140~160未満・200~220未満
主な用途
  • 一般締付作業(2)
一般締付作業
負荷方向
  • (2)
精度(%)
  • ±10(2)
±10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップBONDHUS
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)105負荷方向主な用途一般締付作業材質(グリップ)樹脂質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプBONDHUS
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
種類ビット全長(mm)140材質(ブレード)プロテニアム合金鋼表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUSクリックセット(単能形トルクドライバー)BONDHUS
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形精度(%)±10全長(mm)210負荷方向主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー