決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形
精度(%)±10
全長(mm)210
負荷方向右
主な用途一般締付作業
材質(ブレード)プロテニアム合金鋼
材質(グリップ)樹脂
表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工
RoHS指令(10物質対応)対応
表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
種類ビット
全長(mm)140
材質(ブレード)プロテニアム合金鋼
表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形
精度(%)±10
全長(mm)105
負荷方向右
主な用途一般締付作業
材質(グリップ)樹脂
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。