4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

イマダHTG用小型軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容小型軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマダHTG用幅広軽量テーブル
エコ商品
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。
用途小型サンプルの固定 セット内容幅広軽量テーブル、固定ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング