トルクレンチ/トルクドライバー :「角度 測定」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマダDTX用回転補助治具
エコ商品
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途測定サンプル回転を継続して測定 高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時) 質量(g)1181 タイプ標準型 最大トルク(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷