トルクレンチ/トルクドライバー :「角ます」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用 全長(mm)152
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。 材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼 全長(mm)244 差込角(mm)6.35 頭部幅(mm)31.6 トルク調整範囲(N・m)2-12 最小目盛(N・m)0.1
1丁ほか
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206 全長(mm)335 高さ(mm)65 質量(g)1115.0 差込角(mm)6.35 全幅(mm)110 主な用途自転車用 アズワン品番64-8368-08
1セット
61,980 税込68,178
翌日出荷

航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業 材質特殊工具鋼 差込角(mm)9.5
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業 材質特殊工具鋼 全長(mm)25 差込角(mm)6.35
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
用途検査・締め付け用 トラスコ品番195-2207 全長(mm)510 質量(g)3120.0 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)40~200 主な用途検査・締め付け用 最小目盛(N・m)40.0 アズワン品番64-8368-09
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます
用途工事現場用・メンテナンスに トラスコ品番657-8422 材質特殊工具鋼 全長(mm)395 差込角(mm)14×18 トルク調整範囲(N・m)10~100 最小目盛(N・m)0.5
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷

トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 全長(mm)340 負荷方向 トラスコ品番765-9440 質量(g)688 差込角(mm)9.53
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業 トラスコ品番195-2443 質量(g)220 差込角(mm)9 最大締付トルク(N・m)3.5 適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット 最小目盛(N・m)1.7 アズワン品番64-8326-18
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業 トラスコ品番195-2442 全長(mm)192 質量(g)220 差込角(mm)9 精度トルク:±6% 最大締付トルク(N・m)1.2 トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2 適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット 最小目盛(N・m)0.3 アズワン品番64-8326-17 負荷方向
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。 トラスコ品番147-6540 材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 質量(g)120 タイプ静電防止タイプ 差込角(mm)4 トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11 最小目盛(cN・m)0.55 トルク(N・m)設定:0.05 シャンク径(mm)4 出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50 負荷方向 適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
33,980 税込37,378
翌日出荷