トラスコ品番437-9314
質量(g)35
最小目盛無段階調整
適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)
設定トルク(Nm)0.035
負荷方向右
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途スパナネジ用
全長(mm)25
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
用途スパナネジ用
全長(mm)89
航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
航空機産業向けのハイトルクビットです。
ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業
材質特殊工具鋼
全長(mm)25
差込角(mm)6.35
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。
材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼
全長(mm)244
差込角(mm)6.35
頭部幅(mm)31.6
トルク調整範囲(N・m)2-12
最小目盛(N・m)0.1
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。
トラスコ品番147-6540
材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
質量(g)120
タイプ静電防止タイプ
差込角(mm)4
トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11
最小目盛(cN・m)0.55
トルク(N・m)設定:0.05
シャンク径(mm)4
出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50
負荷方向右
適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206
全長(mm)335
高さ(mm)65
質量(g)1115.0
差込角(mm)6.35
全幅(mm)110
主な用途自転車用
アズワン品番64-8368-08
1セット
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。